Schneider Electric - Lámpara LED sin enchufe + defector - NSYLAMLDD

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Intervalo de tensión nominal - 100...250 V

  • Tipo de tensión - CA

  • Potencia lámpara - 10 W

  • Con toma de corriente - no

  • Tipo de conexión de eléctrica - Conector/enchufe

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

NSYLAMLDD

Ref.Sonepar

322804

EAN

3606481203113

Intervalo de tensión nominal:

100...250 V

Tipo de tensión:

CA

Potencia lámpara:

10 W

Con toma de corriente:

no

Tipo de conexión de eléctrica:

Conector/enchufe

Tipo de lámpara:

LED no intercambiable

Longitud:

372 mm

Con sensor de luz:

sí

Con sensor de movimiento:

sí

Material:

Plástico

Con interruptor de activación/desactivación:

sí

Grado de protección (IP):

IP20

Método de montaje:

Magnético

Compatible para montaje de 19 pulgadas:

sí

Clase de eficiencia energética según EU2019/215:

E

Esta lámpara LED de fijación múltiple sin toma, con interruptor incorporado y detector de presencia tiene un consumo de energía de 10 W. La tensión nominal de funcionamiento es de 120/230 V CA 50/60 Hz. La luminosidad de la luz es de 950 lm, la temperatura de la luz es de 4000 K y la vida útil del led es de 25000 horas. la envolvente está hecha de plástico UL94 V-0, la lámpara tiene una resistencia IP20 al agua y al polvo y tiene aislamiento eléctrico clase II. Las dimensiones de la lámpara son (L) 372 mm x (An.) 40 mm x (Al.) 63 mm. Se puede fijar en soportes, carriles DIN o piezas metálicas con fijación magnética, fijación con tornillos o fijación a presión. Los elementos de fijación vienen incluidos con la lámpara. La conexión eléctrica se puede realizar mediante el conector rápido de cable de 3 m o el conector rápido de cable de 1 m, que no se suministran. La temperatura de almacenamiento es de -10 °C a 60 °C y la temperatura de funcionamiento de -16 °C a 65 °C. La lámpara está certificada en UL 508 A, IEC 60598, UL 8750, UL 1598, EN 55015 y UL 94.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric