Schneider Electric - Lámpara portátil LED
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Intervalo de tensión nominal - 100...250 V
Tipo de tensión - CA
Potencia lámpara - 10 W
Con toma de corriente - no
Tipo de conexión de eléctrica - Otros
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
NSYLAMPORTLD
Ref.Sonepar
283035
EAN
3606481190390
Intervalo de tensión nominal:
100...250 V
Tipo de tensión:
CA
Potencia lámpara:
10 W
Con toma de corriente:
no
Tipo de conexión de eléctrica:
Otros
Tipo de lámpara:
LED intercambiable
Longitud:
403.5 mm
Con sensor de luz:
no
Con sensor de movimiento:
no
Material:
Plástico
Con interruptor de activación/desactivación:
sí
Grado de protección (IP):
IP20
Método de montaje:
Otros
Compatible para montaje de 19 pulgadas:
no
Clase de eficiencia energética según EU2019/215:
E
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


