Schneider Electric - Lámpara sola para Lámpara con casquillo hasta 230V naranja
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Función - Luz continua
Color - Naranja
Diámetro exterior - 45 mm
Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz - 0...230 V
Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz - 0...230 V
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
XVMC35
Ref.Sonepar
185790
EAN
3389119004268
Función:
Luz continua
Color:
Naranja
Diámetro exterior:
45 mm
Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz:
0...230 V
Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz:
0...230 V
Tensión de funcionamiento con CC:
0...230 V
Tipo de tensión:
CA/CC
Tipo de lámpara:
Ninguno
Receptáculo de color:
Otros
Grado de protección (IP):
IP42
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


