Schneider Electric - Lápiz detector de tensión Throrsman con señalización acústica y visual (LED) - IMT23209
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de prueba - 1 polo
Indicación de tensión - LED
Intervalo de medición de tensión - 5...1000 V
Longitud - 152 mm
Carga base interna - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
IMT23209
Ref.Sonepar
264675
EAN
3606489486228
Tipo de prueba:
1 polo
Indicación de tensión:
LED
Intervalo de medición de tensión:
5...1000 V
Longitud:
152 mm
Carga base interna:
no
Carga conmutable:
no
Indicación de dirección de la rotación del campo:
no
Comprobador de continuidad:
sí
Indicación de resistencia:
Acústico
Indicación de fase un polo:
sí
Detección de tensión sin contactos:
no
Soporte de datos:
no
Indicación LC retroiluminación:
no
Protección de prod. de prueba:
no
Iluminación punto de medición:
sí
Apto para uso en precipitación:
sí
Entrada de corriente:
Batería
Categoría de circuito de medición:
CAT IV
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


