Schneider Electric - Latiguillo Cat6 U/UTP 5m LSZH blanco

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Latiguillo Cat6 U/UTP 5m LSZH blanco

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de cable - U/UTP

  • Categoría - 6

  • Longitud - 5 m

  • Tipo de conector, conexión 1 - RJ45 8(8)

  • Tipo de conector, conexión 2 - RJ45 8(8)

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

ACTPC6UULS50WE

Ref.Sonepar

740198

EAN

3606481052209

Tipo de cable:

U/UTP

Categoría:

6

Longitud:

5 m

Tipo de conector, conexión 1:

RJ45 8(8)

Tipo de conector, conexión 2:

RJ45 8(8)

Color cubierta:

Blanco

Manguito anti deformaciones:

Moldeado

Palanca de bloqueo:

sí

Color manguito:

Blanco

Versión resistente al fuego:

sí

Sin halógenos según IEC 60754-1:

no

Sin halógeno (según IEC 60754-2):

no

Sin halógenos según IEC 60754-3:

no

Resistente al aceite (acc. EN 60811-404):

no

Construcción de cable:

4x2

Tamaño AWG:

28

Asignación de clavijas:

1:1

Valor NVP:

0 %

Latiguillo Cat6 U/UTP 5m LSZH blanco

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric