Fin de vida

Schneider Electric - Latiguillo categoría 6 UTP 3m gris - DC6PCURJ03GYM

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Latiguillo categoría 6 UTP 3m gris

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Tipo de cable - U/UTP

  • Categoría - 6

  • Longitud - 3 m

  • Tipo de conector, conexión 1 - RJ45 8(8)

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

1 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

DC6PCURJ03GYM

Ref.Sonepar

145603

EAN

4892552862412

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Tipo de cable:

U/UTP

Categoría:

6

Longitud:

3 m

Tipo de conector, conexión 1:

RJ45 8(8)

Tipo de conector, conexión 2:

RJ45 8(8)

Color cubierta:

Gris

Manguito anti deformaciones:

Moldeado

Palanca de bloqueo:

sí

Color manguito:

Gris

Versión resistente al fuego:

sí

Resistente al aceite (acc. EN 60811-404):

no

Construcción de cable:

4x2

Tamaño AWG:

23

Asignación de clavijas:

1:1

Valor NVP:

69 %

Latiguillo Cat6 UTP 3m. Gama de producto Digilink. Tipo de producto o componente: Empalme. Color Gris.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric