Fin de vida

Schneider Electric - Latiguillo SIN FTP categoría 6A 550MHz LSZH 1m

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Latiguillo SIN FTP categoría 6A 550MHz LSZH 1m

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de cable - S/FTP

  • Categoría - 6A (IEC)

  • Longitud - 1 m

  • Tipo de conector, conexión 1 - RJ45 8(8)

  • Tipo de conector, conexión 2 - RJ45 8(8)

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

VDIP185X46010

Ref.Sonepar

145366

EAN

3606480449079

Tipo de cable:

S/FTP

Categoría:

6A (IEC)

Longitud:

1 m

Tipo de conector, conexión 1:

RJ45 8(8)

Tipo de conector, conexión 2:

RJ45 8(8)

Color cubierta:

Gris

Manguito anti deformaciones:

Moldeado

Palanca de bloqueo:

sí

Color manguito:

Gris

Versión resistente al fuego:

sí

Resistente al aceite (acc. EN 60811-404):

no

Construcción de cable:

4x2

Tamaño AWG:

26

Asignación de clavijas:

1:1

Valor NVP:

74 %

Latiguillo SIN FTP categoría 6A 550MHz LSZH 1m

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric