Schneider Electric - Latiguillo U/UTP categoría 5E 155MHz LSZH 1m - VDIP181546010
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Tipo de cable - U/UTP
Categoría - 5E
Longitud - 1 m
Tipo de conector, conexión 1 - RJ45 8(8)
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
0,5 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
VDIP181546010
Ref.Sonepar
610049
EAN
3606480448805
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Tipo de cable:
U/UTP
Categoría:
5E
Longitud:
1 m
Tipo de conector, conexión 1:
RJ45 8(8)
Tipo de conector, conexión 2:
RJ45 8(8)
Color cubierta:
Gris
Manguito anti deformaciones:
Moldeado
Palanca de bloqueo:
sí
Color manguito:
Gris
Versión resistente al fuego:
sí
Resistente al aceite (acc. EN 60811-404):
no
Construcción de cable:
2x4
Tamaño AWG:
24
Asignación de clavijas:
1:1
Valor NVP:
69 %
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


