Fin de vida

Schneider Electric - Latiguillo U/UTP categoría 6 300MHz LSZH 5m

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Latiguillo U/UTP categoría 6 300MHz LSZH 5m

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Tipo de cable - U/UTP

  • Categoría - 6

  • Longitud - 5 m

  • Tipo de conector, conexión 1 - RJ45 8(8)

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

2 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

VDIP181646050

Ref.Sonepar

187097

EAN

3606480448898

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Tipo de cable:

U/UTP

Categoría:

6

Longitud:

5 m

Tipo de conector, conexión 1:

RJ45 8(8)

Tipo de conector, conexión 2:

RJ45 8(8)

Color cubierta:

Gris

Manguito anti deformaciones:

Moldeado

Palanca de bloqueo:

sí

Color manguito:

Gris

Versión resistente al fuego:

sí

Resistente al aceite (acc. EN 60811-404):

no

Construcción de cable:

2x4

Tamaño AWG:

24

Asignación de clavijas:

1:1

Valor NVP:

69 %

This patch cord is of lenthgth 5m with unshielding outer sheath LSZH and tested up to 300 MHz. Its LSZH sheath material with low smoke emissions and non-toxic gases in case of fire. Its exchangeable color coded clips for eay identification. Its flexible plug-clip to secure a relaible connection and cable strain relief. Its snag-free boot protects the plug-clip from breakage plus gold-plated contact pins to optmize maximum performance. It is compliant with Category 6 performance according to ISO/IEC 11801 - 2011 Ed2.2 plus Delta certified and also compliant to EN 50173ed.3, EIA/TIA 568 - C.2, IEC 61935-2. These features ensure a relaible transmission in data network connectivity.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric