Fin de vida

Schneider Electric - LECTOR BIOMETRICO BISTABLE USB PNP (RGPD

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Número de posiciones de conmutación - 2

  • Tipo de elemento de control - Otros

  • Apto para iluminación - sí

  • Con fuente de luz - no

  • Color del botón - Otros

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

XB5S8B2L2

Ref.Sonepar

1043450

EAN

3606489915490

Número de posiciones de conmutación:

2

Tipo de elemento de control:

Otros

Apto para iluminación:

sí

Con fuente de luz:

no

Color del botón:

Otros

Diámetro de orificio:

22.5 mm

Mecanismo de enganche de la función de conmutación:

no

Retorno de resorte:

no

Grado de protección (IP):

IP65/IP67

Grado de protección (NEMA):

12

Intervalo de alimentación:

24...24 V

N° contactos normalmente abiertos:

0

N° contactos normalmente cerrados:

0

Número de contactos de inversión:

0

Tipo de conexión de eléctrica:

Otros

Con anillo central:

sí

Material de anillo frontal:

Plástico

Anillo delantero, color:

Negro

USB biometric switch XB5S Ø22mm, USB com-2 pos, stay put, 1 pre-wired cable. Gama de producto: Harmony XB5S - tipo de producto o componente: conmutador biométrico - aplicación específica de producto: manejo de materiales, máquinas industriales - nombre corto del dispositivo: XB5S - diámetro de montaje: 22 mm - tipo de salida: PNP - grado de protección IP: IP20 cara trasera conforme con EN/IEC 60529, IP65 panel conforme con EN/IEC 60529 - tipo de operador: mantenido - información posición operador: 2 posiciones.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric