Schneider Electric - LED ALTA LUMINOSIDAD VERDE
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Flujo luminoso - 0 lm
Tipo de casquillo - BA9s
Tecnología - LED
Forma de lámpara - Otros
Halógeno - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
6508805212
Ref.Sonepar
551031
EAN
785901477617
Flujo luminoso:
0 lm
Tipo de casquillo:
BA9s
Tecnología:
LED
Forma de lámpara:
Otros
Halógeno:
no
Criptón:
no
Xenon:
no
Color:
Verde
Temperatura de color:
0 K
Diámetro:
0 mm
Longitud total:
0 mm
Apto para antorchas:
no
Apto para puntero:
no
Apropiado para lampara redonda destelleante:
no
Corriente nominal:
0 mA
Vida útil media nominal:
0 h
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


