Schneider Electric - Led azul 0,15mA PLUG-PLAY para interruptor - S520292
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Aplicación - Botón interruptor/pulsador
Tipo de lámpara - LED
Con fuente de luz - sí
Lámpara, color - Azul
Tipo de portalámparas - Base de conector
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
S520292
Ref.Sonepar
154609
EAN
3606480319334
Aplicación:
Botón interruptor/pulsador
Tipo de lámpara:
LED
Con fuente de luz:
sí
Lámpara, color:
Azul
Tipo de portalámparas:
Base de conector
Tensión nominal desde/hasta:
250...250 V
Corriente nominal:
0 A
Consumo eléctrico nominal:
0.15 mA
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


