Schneider Electric - Led E14 para piloto señalización de la gama MUREVA STYL

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Aplicación - Otros

  • Tipo de lámpara - LED

  • Con fuente de luz - sí

  • Lámpara, color - Rojo

  • Tipo de portalámparas - E14

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

MUR34556

Ref.Sonepar

292685

EAN

3606480790119

Aplicación:

Otros

Tipo de lámpara:

LED

Con fuente de luz:

sí

Lámpara, color:

Rojo

Tipo de portalámparas:

E14

Tensión nominal desde/hasta:

250...250 V

Requiere conductor neutro:

no

La lámpara LED Mureva Styl MUR34556 es un accesorio. Está diseñado para funcionar como dispositivo de señalización. Tiene una base de lámpara LED E14 y se vende por separado.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric