Schneider Electric - Led naranja 1,5mA cable
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Aplicación - Botón interruptor/pulsador
Tipo de lámpara - LED
Con fuente de luz - sí
Lámpara, color - Naranja
Tipo de portalámparas - Otros
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
S520290
Ref.Sonepar
146770
EAN
3606480319310
Aplicación:
Botón interruptor/pulsador
Tipo de lámpara:
LED
Con fuente de luz:
sí
Lámpara, color:
Naranja
Tipo de portalámparas:
Otros
Tensión nominal desde/hasta:
250...250 V
Corriente nominal:
2 A
Consumo eléctrico nominal:
1.5 mA
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


