Schneider Electric - Led recambio 220V azul
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Aplicación - Botón interruptor/pulsador
Tipo de lámpara - LED
Con fuente de luz - sí
Lámpara, color - Blanco
Tipo de portalámparas - Otros
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
NU9825AZ
Ref.Sonepar
253976
EAN
3606489459116
Aplicación:
Botón interruptor/pulsador
Tipo de lámpara:
LED
Con fuente de luz:
sí
Lámpara, color:
Blanco
Tipo de portalámparas:
Otros
Tensión nominal desde/hasta:
250...250 V
Consumo eléctrico nominal:
0.15 mA
Requiere conductor neutro:
no
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


