Schneider Electric - Led recambio 220V rojo
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Aplicación - Botón interruptor/pulsador
Tipo de lámpara - LED
Con fuente de luz - sí
Lámpara, color - Rojo
Tipo de portalámparas - Otros
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
NU9825A
Ref.Sonepar
291620
EAN
3606489459109
Aplicación:
Botón interruptor/pulsador
Tipo de lámpara:
LED
Con fuente de luz:
sí
Lámpara, color:
Rojo
Tipo de portalámparas:
Otros
Tensión nominal desde/hasta:
250...250 V
Consumo eléctrico nominal:
1.5 mA
Requiere conductor neutro:
no
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


