Schneider Electric - LENTE TRANSPARENTE MULTIFUNCIÓN

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - LENTE TRANSPARENTE MULTIFUNCIÓN

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Función - Luz continua/intermitente

  • Frecuencia de repetición ajustable - sí

  • Color - Otros

  • Diámetro exterior - 70 mm

  • Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz - 21.6...26.4 V

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

XVB7CM9

Ref.Sonepar

1177678

EAN

3606487129349

Función:

Luz continua/intermitente

Frecuencia de repetición ajustable:

sí

Color:

Otros

Diámetro exterior:

70 mm

Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz:

21.6...26.4 V

Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz:

21.6...26.4 V

Tensión de funcionamiento con CC:

21.6...26.4 V

Tipo de tensión:

CA/CC

Tipo de lámpara:

LED

Receptáculo de color:

Blanco

Grado de protección (IP):

IP66

Este módulo multifuncional forma parte de la gama Harmony XVB7, con balizas luminosas modular de 70 mm diseñadas para un fácil ensamblaje por el cliente. Este módulo está diseñado como una unidad de iluminación que se conecta a una base y a otros módulos luminosos o sonido para formar una baliza luminosa completa. El módulo luminoso XVB7CM9 está alimentado a 24V ACDC y cuenta con un LED de eficiencia energética que emite una señal de luz fija, parpadeante o intermitente de 2 x flash o 3 x flash. Con un diseño simple y modular, esta unidad permite una fácil instalación con una unidad base para crear una baliza luminosa completa. Su LED de eficiencia energética maximiza el brillo mientras minimiza el consumo de energía. Gracias a su IP66, es resistente a impactos, polvo, agua y vibración, lo que lo hace ideal para operar en entornos hostiles. Es ajustable con un interruptor de inmersión para seleccionar entre 4 patrones de luz y 8 colores azul, verde, naranja, rojo, blanco, amarillo, turquesa y violeta. Las balizas luminosas modulares XVB7 de Harmony son unidades de señalización visuales o audibles que se utilizan para indicar, a lo largo de 360°, los diversos estados de una máquina o instalación. Este producto cumple con las normas UL 60947-5-1, IEC 60947-5-1 y CSA C22.2 No 60947-5-1. Incluye el marcado CE y cuenta con certificaciones cULus, CCC, RCM y UKCA. Se pueden ensamblar otros módulos luminosos, módulos de base, balizas y módulos audibles para crear una baliza luminosa completa. Para simplificar el montaje, las placas, tubos y soportes de fijación están disponibles para su compra por separado. El harmony XVB7 ofrece una amplia gama de opciones de selección de voltaje y montaje flexible con funciones visuales y audibles. La gama XVB7 de Harmonys cuenta con un diseño elegante que incorpora LEDs de eficiencia energética para maximizar el brillo y minimizar el consumo de energía.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric