Schneider Electric - LIC DIGITAL MACHINE EXPERT ESTANDAR (1 P) - ESEEXPCZZSPAZZ

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - LIC DIGITAL MACHINE EXPERT ESTANDAR (1 P)

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Con editor para programación de lenguaje IL (lista de instrucciones) - no

  • Con editor para programación de lenguaje LD (diagrama de escalera) - no

  • Con editor para programación de lenguaje FBD (diagrama de bloques de funciones) - no

  • Con editor para programación de lenguaje ST (texto estructurado) - no

  • Con editor para programación de lenguaje SFC (tabla de funciones secuenciales) - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

ESEEXPCZZSPAZZ

Ref.Sonepar

810644

EAN

3606481893192

Con editor para programación de lenguaje IL (lista de instrucciones):

no

Con editor para programación de lenguaje LD (diagrama de escalera):

no

Con editor para programación de lenguaje FBD (diagrama de bloques de funciones):

no

Con editor para programación de lenguaje ST (texto estructurado):

no

Con editor para programación de lenguaje SFC (tabla de funciones secuenciales):

no

Con editor para programar organigrama de idiomas:

no

Con editor para lenguaje de programación específico del fabricante:

no

Compatible con el sistema operativo Windows 9x:

no

Compatible con el sistema operativo Windows NT:

no

Compatible con el sistema operativo Windows 2000:

no

Compatible con el sistema operativo Windows XP:

no

Compatible con el sistema operativo Windows ME:

no

Compatible con el sistema operativo Windows CE:

no

Compatible con el sistema operativo Linux:

no

Compatible con el sistema operativo Windows Vista:

no

Compatible con el sistema operativo Windows 2003 Server:

no

Apto para sistema operativo Windows 7:

no

Adecuado para el sistema operativo Windows 8:

no

Compatible con otros sistemas operativos:

no

Biblioteca de objetos:

No disponible

Función de diagnóstico integrada:

no

Función de configuración integrada:

no

Función de evaluación integrada:

no

Función de configuración de aplicaciones integrada:

no

Función de detección de datos integrada:

no

Función de comunicación integrada:

no

Función de tecnología integrada:

no

Función de puesta en marcha integrada:

no

Función de simulación integrada:

no

Función de movimiento integrada:

no

Función de análisis integrada:

no

Función de posición integrada:

no

Función de mantenimiento integrada:

no

De acuerdo con la norma IEC 1131-3 (DIN EN 61131-3):

no

Apto para funciones de seguridad:

no

SIL según IEC 61508:

Ninguno

Esta licencia de software es parte de EcoStruxure Machine Expert, un entorno de software único para automatizar máquinas. Es una licencia digital, entregada por correo electrónico después de registrarse en el Centro de Atención al Cliente de Schneider Electric. Es una licencia ESTÁNDAR de software individual. EcoStruxure Machine Expert ahorra tiempo de ingeniería mediante la programación intuitiva de máquinas con conceptos de software modernos y potentes. El software EcoStruxure Machine Expert está disponible en inglés, francés, alemán, italiano, japonés, portugués, chino simplificado, español y turco. Esta licencia digital se envía por correo electrónico después de registrarse en el Centro de Atención al Cliente de Schneider Electric. Esta licencia permite el desarrollo, la configuración y la puesta en marcha de toda la máquina. Este software permite configurar los controladores de movimiento LMC Eco/Pro/Pro2 y Modicon M262, los controladores lógicos Modicon M241/M251/M262 y los controladores Harmony SCU. Esta referencia de software contiene una licencia con nodo bloqueado. Los sistemas operativos para PC de ingeniería son Microsoft Windows 8.1 Professional de 64 bits o Microsoft Windows 10 Professional de 64 bits. EcoStruxure Machine Expert es un software único de solución para desarrollar, configurar y poner en marcha toda la máquina en un único entorno de software. EcoStruxure Machine Expert ahorra tiempo de ingeniería mediante la programación intuitiva de máquinas con un software moderno y potente basado en herramientas.