Schneider Electric - LICENCIA CEXSPUCZSSPAZZ - CEXSPUCZSSPAZZ

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - LICENCIA CEXSPUCZSSPAZZ

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Con editor para programación de lenguaje IL (lista de instrucciones) - sí

  • Con editor para programación de lenguaje LD (diagrama de escalera) - sí

  • Con editor para programación de lenguaje FBD (diagrama de bloques de funciones) - sí

  • Con editor para programación de lenguaje ST (texto estructurado) - sí

  • Con editor para programación de lenguaje SFC (tabla de funciones secuenciales) - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

CEXSPUCZSSPAZZ

Ref.Sonepar

756586

EAN

3606482132504

Con editor para programación de lenguaje IL (lista de instrucciones):

sí

Con editor para programación de lenguaje LD (diagrama de escalera):

sí

Con editor para programación de lenguaje FBD (diagrama de bloques de funciones):

sí

Con editor para programación de lenguaje ST (texto estructurado):

sí

Con editor para programación de lenguaje SFC (tabla de funciones secuenciales):

sí

Con editor para programar organigrama de idiomas:

sí

Con editor para lenguaje de programación específico del fabricante:

no

Compatible con el sistema operativo Windows 9x:

no

Compatible con el sistema operativo Windows NT:

no

Compatible con el sistema operativo Windows 2000:

no

Compatible con el sistema operativo Windows XP:

no

Compatible con el sistema operativo Windows ME:

no

Compatible con el sistema operativo Windows CE:

no

Compatible con el sistema operativo Linux:

no

Compatible con el sistema operativo Windows Vista:

no

Compatible con el sistema operativo Windows 2003 Server:

no

Apto para sistema operativo Windows 7:

no

Adecuado para el sistema operativo Windows 8:

no

Compatible con otros sistemas operativos:

sí

Biblioteca de objetos:

Integrado

Función de diagnóstico integrada:

sí

Función de configuración integrada:

sí

Función de evaluación integrada:

sí

Función de configuración de aplicaciones integrada:

no

Función de detección de datos integrada:

no

Función de comunicación integrada:

sí

Función de tecnología integrada:

no

Función de puesta en marcha integrada:

no

Función de simulación integrada:

sí

Función de movimiento integrada:

sí

Función de análisis integrada:

sí

Función de posición integrada:

no

Función de mantenimiento integrada:

sí

De acuerdo con la norma IEC 1131-3 (DIN EN 61131-3):

sí

Apto para funciones de seguridad:

no

SIL según IEC 61508:

Ninguno

Esta licencia de software pertenece a la gama de software EcoStruxure Control Expert compatible con los PLC, PACs e I/Os distribuidas de Schneider Electric. EcoStruxure Control Expert ofrece un único entorno de configuración para sistemas de automatización. CEXSPUCZSSPAZZ es una licencia individual pequeña de EcoStruxure Control Expert y puede instalarse en una estación. Está disponible como licencia electrónica. Ofrece implementación mediante un solo clic y actualización en línea de la configuración. Este software es compatible con los lenguajes IEC 61131-3 (LD, FBD, IL, ST, SFC), así como con el lenguaje lógico de escalera LL984 para la migración desde gamas Modicon heredadas. También ofrece integración de dispositivos con Field Device Tool y Device Type Manager estándar, pruebas y diagnósticos incorporados, biblioteca DFB personalizada integrada y ciberseguridad. Este software reduce los costos de ingeniería de proyectos al ofrecer un único entorno intuitivo para la configuración del sistema de automatización con el fin de diseñar, diseñar, poner en marcha, operar y mantener una planta completa. Esta licencia soporta controladores Modicon M340, Momentum, MC80. Ayuda a aumentar la productividad de ingeniería y a acelerar el tiempo de salida al mercado. Reduce los costos de ingeniería y el tiempo de puesta en marcha al reutilizar y convertir los proyectos existentes. El software proporciona una administración sencilla del ciclo de vida con versiones más recientes compatibles con versiones anteriores y cualquier otra versión del controlador en el campo. También proporciona migración fácil desde controladores y software heredados.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric