Fin de vida

Schneider Electric - Limitador de sobretensión IPRD40 40KA 340V 3P+N

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Limitador de sobretensión IPRD40 40KA 340V 3P+N

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Sobreintensidad de descarga nominal (8/20) - 40 kA

  • Tensión nominal CA - 230 V

  • Tensión nominal CC - 0 V

  • Tensión continua máxima CA - 340 V

  • Tensión continua máxima CC - 0 V

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

A9L16569

Ref.Sonepar

91731

EAN

3606480090219

Sobreintensidad de descarga nominal (8/20):

40 kA

Tensión nominal CA:

230 V

Tensión nominal CC:

0 V

Tensión continua máxima CA:

340 V

Tensión continua máxima CC:

0 V

Voltaje máx. PV:

0 V

Nivel de protección contra tensión:

1.5 kV

Nivel de protección de tensión L-N:

1.4 kV

Nivel de protección de voltaje N-PE:

1.4 kV

Fusible de backup integrado:

no

Método de montaje:

Carril de perfil de sombrero 35 mm

Tamaño de construcción:

8 separación modular

Sección transversal solida máx. Del conductor:

25 mm²

Sección transversal flexible máx. Del conductor:

16 mm²

Con contacto de señalización remota:

no

Señalización en el dispositivo:

Óptico

Tipo de categoría 2:

sí

Grado de protección (IP):

IP20

IPRD40 3p+N, 340V. Gama: Acti 9 - tipo de producto o componente: limitador de sobretensiones con cartucho enchufable - aplicación del dispositivo: distribución - tipo de limitador de sobretensiones: red de distribución eléctrica - sistema de conexión a tierra: TT, TN-S.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric