Schneider Electric - Limitador sobretensión Acti9 iPRD1 12.5r 3PN 350V - A9L16482

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Limitador sobretensión Acti9 iPRD1 12.5r 3PN 350V

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Configuración del sistema DC - no

  • Configuración del sistema TI - no

  • Configuración del sistema TN - no

  • Configuración del sistema TN-C - no

  • Configuración del sistema TN-C-S - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

A9L16482

Ref.Sonepar

616602

EAN

3606481490223

Configuración del sistema DC:

no

Configuración del sistema TI:

no

Configuración del sistema TN:

no

Configuración del sistema TN-C:

no

Configuración del sistema TN-C-S:

no

Configuración del sistema TN-S:

sí

Configuración del sistema TT:

sí

Configuración del sistema otro:

no

Número de polos:

4

Tensión continua máxima CA:

350 V

Tensión nominal CA:

400 V

Nivel de protección contra tensión:

1.5 kV

Nivel de protección de tensión L-N:

1.5 kV

Nivel de protección de voltaje N-PE:

1.5 kV

Método de montaje:

Carril de perfil de sombrero 35 mm

Tamaño de construcción:

8 separación modular

Sección transversal solida máx. Del conductor:

35 mm²

Sección transversal flexible máx. Del conductor:

25 mm²

Señalización remota:

sí

Señalización en el dispositivo:

Óptico

Test de clase:

Tipo 1 + 2

Fusible de backup integrado:

no

Conmutación de tensión con tecnología tubo de vacío:

no

Grado de protección (IP):

IP20

Este limitador de sobretensiones Acti9 iPRD1 12.5r protege las instalaciones de edificios residenciales y comerciales pequeños 3P+N contra sobretensiones transitorias directas e indirectas. Este dispositivo tipo 1+2 autoprotegido por un interruptor automático integrado se recomienda para un alto nivel de riesgo en la placa de panel entrante. Ofrece informes remotos del mensaje cartucho debe cambiarse. Este limitador de sobretensiones precableado permite reemplazar rápidamente los cartuchos extraíbles cuando están dañados. Incorpora su desconector de fin de vida seguro. Este Acti9 iPRD1 12.5r es compatible con sistemas de tierra TT y TN-S. La capacidad de corte se asocia con Compact NSXm H TM80D y es de 70kA. La corriente máxima de descarga Imax es de 50kA. La corriente de descarga nominal In es de 20 kA. El voltaje de funcionamiento continuo máximo Uc en modo diferencial (entre fase y neutro) es de 350VCA. El voltaje máximo de funcionamiento continuo Uc en modo común es de 255 V CA entre neutral y tierra. El nivel de protección contra subida de tensión es de 1,5 kV tipo 1+2. La tensión de funcionamiento nominal Ue es de 230 V CA o 400 V CA. La frecuencia de funcionamiento es de 50Hz. Las dimensiones son (An.) 72mm x (Alt.) 89mm x (Prof.) 69mm. La anchura en pasos de 9mm es de 8. El peso es de 619 g. El grado de protección es IP20 e IP40 en gabinete modular. La temperatura de funcionamiento es de -25°C a +60°C. La temperatura de almacenamiento es de -40°C a +80°C. Este producto cumple con las normas EN 61643-11 2012 e IEC 61643-11 2011.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric