Schneider Electric - Limitador sobretensión IPRC 2P 130V CA 5kA
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Voltaje AC nominal - 130...130 V
Voltaje DC nominal - 0...0 V
Tensión continua máxima CA - 130 V
Tensión continua máxima CC - 180 V
Sobreintensidad de descarga nominal (8/20) - 10 kA
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
A9L16337
Ref.Sonepar
213497
EAN
3606480383519
Voltaje AC nominal:
130...130 V
Voltaje DC nominal:
0...0 V
Tensión continua máxima CA:
130 V
Tensión continua máxima CC:
180 V
Sobreintensidad de descarga nominal (8/20):
10 kA
Intensidad de carga nominal:
0.45 A
Nivel de protección de tensión núcleo/núcleo:
160 V
Nivel de protección de tensión núcleo/tierra:
200 V
Nivel de protección contra tensión de núcleo/masa de señal:
200 V
Nivel de protección contra tensión de masa de señal/masa de protección:
160 V
Intervalo de frecuencia:
0...0 MHz
Frecuencia de limitación:
0.05 MHz
Método de montaje:
Carril de perfil de sombrero 35 mm
Conexión 1:
Unión atornillada
Termo control pro activo:
sí
Con contacto de señalización remota:
no
Señalización en el dispositivo:
Ninguno
Versión a prueba de explosiones:
no
Desconexión de señal:
sí
Número de conductores (sin toma de tierra):
2
Conexión a tierra por:
Conductor separado
Amplitud de instalación:
18 mm
Grado de protección (IP):
IP20
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


