Schneider Electric - Limitador sobretensión IPRD40 40KA 350V 3P
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Configuración del sistema DC - no
Configuración del sistema TI - no
Configuración del sistema TN - no
Configuración del sistema TN-C - sí
Configuración del sistema TN-C-S - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
A9L40300
Ref.Sonepar
162992
EAN
3606480506390
Configuración del sistema DC:
no
Configuración del sistema TI:
no
Configuración del sistema TN:
no
Configuración del sistema TN-C:
sí
Configuración del sistema TN-C-S:
no
Configuración del sistema TN-S:
no
Configuración del sistema TT:
no
Configuración del sistema otro:
no
Número de conductores (sin toma de tierra):
3
Sobreintensidad de descarga nominal (8/20):
15 kA
Intensidad máxima de descarga con una onda 8/20:
40 kA
Tensión nominal CA:
350 V
Tensión nominal CC:
0 V
Tensión continua máxima CA:
350 V
Tensión continua máxima CC:
0 V
Voltaje máx. PV:
0 V
Nivel de protección contra tensión:
1.5 kV
Nivel de protección de tensión L-N:
0 kV
Nivel de protección de voltaje N-PE:
0 kV
Sobrecorriente máxima protección conexión en paralelo (fusible):
63 A
Sobrecorriente máxima protección conexión en serie (fusible):
80 A
Capacidad de apertura en corto circuito (Isccr):
50 kA
Protección corto circuitos integrada:
no
Fusible de backup integrado:
no
Sin corrientes de fuga:
no
Método de montaje:
Carril de perfil de sombrero 35 mm
Tamaño de construcción:
3 separación modular
Sección transversal solida máx. Del conductor:
35 mm²
Sección transversal flexible máx. Del conductor:
35 mm²
Con contacto de señalización remota:
no
Señalización en el dispositivo:
Óptico
Tipo de categoría 2:
sí
Grado de protección (IP):
IP20
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


