Fin de vida

Schneider Electric - Limitador sobretensión IPRD8R 8KA 340V 3P+N

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Limitador sobretensión IPRD8R 8KA 340V 3P+N

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Sobreintensidad de descarga nominal (8/20) - 2.5 kA

  • Tensión nominal CA - 400 V

  • Tensión nominal CC - 0 V

  • Tensión continua máxima CA - 340 V

  • Tensión continua máxima CC - 0 V

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

A9L16679

Ref.Sonepar

92073

EAN

3606480090417

Sobreintensidad de descarga nominal (8/20):

2.5 kA

Tensión nominal CA:

400 V

Tensión nominal CC:

0 V

Tensión continua máxima CA:

340 V

Tensión continua máxima CC:

0 V

Voltaje máx. PV:

0 V

Nivel de protección contra tensión:

1.1 kV

Nivel de protección de tensión L-N:

1.1 kV

Nivel de protección de voltaje N-PE:

1.4 kV

Fusible de backup integrado:

no

Método de montaje:

Carril de perfil de sombrero 35 mm

Tamaño de construcción:

8 separación modular

Sección transversal solida máx. Del conductor:

25 mm²

Sección transversal flexible máx. Del conductor:

16 mm²

Con contacto de señalización remota:

sí

Señalización en el dispositivo:

Óptico

Tipo de categoría 2:

sí

Grado de protección (IP):

IP20

IPRD8r 3p+N, 340V, con transferencia remota. Gama: Acti 9 - tipo de producto o componente: limitador de sobretensiones con cartucho enchufable - aplicación del dispositivo: distribución - composición de contactos de señalización: 1 SD (1 C/O) - tipo de limitador de sobretensiones: red de distribución eléctrica - sistema de conexión a tierra: TT, TN-S - [Uoc] tensión de circuito abierto: 10 kV tipo 3 modo común N/PE, 10 kV tipo 3 modo diferencial L/N.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric