Schneider Electric - Limitador sobretensión PRD1 35R 1P 440V - 16649
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Configuración del sistema DC - no
Configuración del sistema TI - sí
Configuración del sistema TN - no
Configuración del sistema TN-C - sí
Configuración del sistema TN-C-S - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
16649
Ref.Sonepar
611617
EAN
3606480943256
Configuración del sistema DC:
no
Configuración del sistema TI:
sí
Configuración del sistema TN:
no
Configuración del sistema TN-C:
sí
Configuración del sistema TN-C-S:
no
Configuración del sistema TN-S:
sí
Configuración del sistema TT:
no
Configuración del sistema otro:
no
Número de conductores (sin toma de tierra):
1
Sobreintensidad de descarga nominal (8/20):
35 kA
Intensidad máxima de descarga con una onda 8/20:
50 kA
Tensión nominal CA:
400 V
Tensión continua máxima CA:
440 V
Nivel de protección contra tensión:
2.5 kV
Nivel de protección de tensión L-N:
440 kV
Nivel de protección de voltaje N-PE:
440 kV
Protección corto circuitos integrada:
no
Fusible de backup integrado:
no
Sin corrientes de fuga:
no
Método de montaje:
Carril de perfil de sombrero 35 mm
Tamaño de construcción:
2 separación modular
Sección transversal solida máx. Del conductor:
35 mm²
Sección transversal flexible máx. Del conductor:
25 mm²
Con contacto de señalización remota:
sí
Señalización en el dispositivo:
Óptico
Tipo de categoría 2:
sí
Grado de protección (IP):
IP20
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


