Schneider Electric - Limitador sobretensión PRD15 1P+N 440/275V CA
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Sobreintensidad de descarga nominal (8/20) - 5 kA
Tensión nominal CA - 230 V
Tensión nominal CC - 0 V
Tensión continua máxima CA - 340 V
Tensión continua máxima CC - 0 V
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
16572
Ref.Sonepar
695930
EAN
3303430165729
Sobreintensidad de descarga nominal (8/20):
5 kA
Tensión nominal CA:
230 V
Tensión nominal CC:
0 V
Tensión continua máxima CA:
340 V
Tensión continua máxima CC:
0 V
Voltaje máx. PV:
0 V
Nivel de protección contra tensión:
0 kV
Nivel de protección de tensión L-N:
1.1 kV
Nivel de protección de voltaje N-PE:
1.4 kV
Fusible de backup integrado:
sí
Método de montaje:
Carril de perfil de sombrero 35 mm
Tamaño de construcción:
4 separación modular
Sección transversal solida máx. Del conductor:
35 mm²
Sección transversal flexible máx. Del conductor:
35 mm²
Con contacto de señalización remota:
no
Señalización en el dispositivo:
Óptico
Tipo de categoría 2:
sí
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


