Schneider Electric - Limitador sobretensión PRD8R 1P+N 230/400V CA
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Sobreintensidad de descarga nominal (8/20) - 2.5 kA
Tensión nominal CA - 400 V
Tensión continua máxima CA - 260 V
Nivel de protección de tensión L-N - 1 kV
Nivel de protección de voltaje N-PE - 1.4 kV
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
16679
Ref.Sonepar
668836
EAN
3303430166795
Sobreintensidad de descarga nominal (8/20):
2.5 kA
Tensión nominal CA:
400 V
Tensión continua máxima CA:
260 V
Nivel de protección de tensión L-N:
1 kV
Nivel de protección de voltaje N-PE:
1.4 kV
Fusible de backup integrado:
sí
Método de montaje:
Carril de perfil de sombrero 35 mm
Tamaño de construcción:
4 separación modular
Sección transversal solida máx. Del conductor:
35 mm²
Sección transversal flexible máx. Del conductor:
25 mm²
Con contacto de señalización remota:
sí
Señalización en el dispositivo:
Ninguno
Tipo de categoría 2:
sí
Grado de protección (IP):
IP20
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


