Schneider Electric - LINERGY BW JDB AISLADO 3P 250A,LON=1,4M - LVS04117
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Entrada de intensidad nominal - 250 A
Modelo - Plano
Longitud - 1400 mm
Anchura - 0 mm
Altura - 0 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
LVS04117
Ref.Sonepar
1014385
EAN
3606481871848
Entrada de intensidad nominal:
250 A
Modelo:
Plano
Longitud:
1400 mm
Anchura:
0 mm
Altura:
0 mm
Flexible:
no
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Linergy BW JdB aislado 3P 250A,Lon=1,4m
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


