Schneider Electric - LINERGY BW JDB AISLADO 3P 630A,LON=1,4M - LVS04119

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - LINERGY BW JDB AISLADO 3P 630A,LON=1,4M

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Entrada de intensidad nominal - 630 A

  • Modelo - Plano

  • Longitud - 1400 mm

  • Anchura - 0 mm

  • Altura - 0 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

LVS04119

Ref.Sonepar

1014402

EAN

3606481870155

Entrada de intensidad nominal:

630 A

Modelo:

Plano

Longitud:

1400 mm

Anchura:

0 mm

Altura:

0 mm

Flexible:

no

Tratamiento de superficie:

Sin tratamiento

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric