Schneider Electric - Linergy DP 3P NSXm160A,6 salidas xFase - LVS04038
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de polos - 3
Corriente nominal - 160 A
Tipo de conexión - Sin atornillar
Método de montaje - Carril DIN
Número de entradas de señal - 0
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
LVS04038
Ref.Sonepar
1316664
EAN
3606481868138
Número de polos:
3
Corriente nominal:
160 A
Tipo de conexión:
Sin atornillar
Método de montaje:
Carril DIN
Número de entradas de señal:
0
Número de salidas de información:
0
Compatible con núcleos duros:
no
Válido para conductores trenzados:
no
Compatible con conductores de ramal fino:
no
Apropiado para conductores de hebras finas sin final de cable ni manguito:
no
Apropiado para conductores de hebras ultrafinas:
no
Apropiado para conductores de hebras ultrafinas sin final de cable ni manguito:
no
Sección de conductor, entrada:
0...0 mm²
Sección de conductor, salida:
0...0 mm²
Sección de conductor, entrada en AWG:
0...0
Sección de conductor, salida en AWG:
0...0
A prueba de contactos:
sí
Altura:
140 mm
Anchura:
81 mm
Profundidad:
58 mm
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


