Schneider Electric - Linergy FC NSXm Cubrebornes (12 Unids.) - LVS04810
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Modelo - Otros
Anchura del edificio para armario integrado - 0 mm
Adecuado para altura de cerramiento del edificio - 0 mm
Profundidad del edificio para armario integrado - 0 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
7 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
LVS04810
Ref.Sonepar
850766
EAN
3606481866653
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Modelo:
Otros
Anchura del edificio para armario integrado:
0 mm
Adecuado para altura de cerramiento del edificio:
0 mm
Profundidad del edificio para armario integrado:
0 mm
Anchura:
25 mm
Altura:
35 mm
Profundidad:
65 mm
Capacidad de carga máxima:
0 kg
Color:
Negro
Número RAL:
0
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


