Schneider Electric - Linergy FT, barra colectora en forma de peine, 63 A, 3 derivaciones, paso de 45 mm, para encaje a presión GV2ME
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de fases - 3
Número de polos - 3
Compatible para varios dispositivos - 3
Dimensiones del paso - 45 mm
Longitud - 158 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
GV2G3RA
Ref.Sonepar
1319440
EAN
3606487864004
Número de fases:
3
Número de polos:
3
Compatible para varios dispositivos:
3
Dimensiones del paso:
45 mm
Longitud:
158 mm
Puede ser cortado a la medida:
no
Anchura en módulos:
45
Intensidad permanente nominal Iu:
63 A
Tipo de conexión de eléctrica:
Otros
Aislado:
sí
Tensión de funcionamiento nominal máxima Ue:
690 V
Apto para dispositivos con busbar N:
no
Apto para dispositivos con interruptor auxiliar:
no
Color:
Negro
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


