Schneider Electric - LINERGY TB 4 BLOQUES PE, 12X4MM2
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Abrazadera
Anchura - 75 mm
Altura - 35 mm
Profundidad - 35 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
LVS04214
Ref.Sonepar
1013916
EAN
3606481870780
Modelo:
Abrazadera
Anchura:
75 mm
Altura:
35 mm
Profundidad:
35 mm
Linergy TB 4 Bloques PE, 12x4mm2
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


