Schneider Electric - LINTERNA MOBIYA ORIGINAL
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de lámpara - LED intercambiable
Con fuente de luz - sí
Compatible para varias lámparas - 1
Material de la carcasa - Plástico
Receptáculo de color - Verde
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
AEP-LR01-S2000
Ref.Sonepar
1138450
EAN
3606482171619
Tipo de lámpara:
LED intercambiable
Con fuente de luz:
sí
Compatible para varias lámparas:
1
Material de la carcasa:
Plástico
Receptáculo de color:
Verde
Con ruedas:
no
Con soporte para trípode:
sí
Con atril:
no
Color del atril:
Verde
Con cubierta protectora:
sí
Material de la envolvente cobertora:
Plástico
Tensión nominal desde/hasta:
4.5...4.5 V
Con toma de corriente:
sí
Grado de protección (IP):
IP65
Apto para potencia de lámpara:
2.2...2.2 W
Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1:
280...280 lm
Color de la luz:
Blanco
Tipo de conexión:
Otros
Longitud de cable de conexión:
5 m
Anchura:
158.2 mm
Altura:
142 mm
Profundidad:
152 mm
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


