Schneider Electric - Liston embellecedor, ancho 1.200mm - LVS03599

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Liston embellecedor, ancho 1.200mm

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Apto como panel lateral - no

  • Apto como panel trasero - no

  • Anchura del edificio para armario integrado - 1200 mm

  • Profundidad del edificio para armario integrado - 800 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

62 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

LVS03599

Ref.Sonepar

1156279

EAN

3606481867933

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Apto como panel lateral:

no

Apto como panel trasero:

no

Anchura del edificio para armario integrado:

1200 mm

Profundidad del edificio para armario integrado:

800 mm

Anchura:

1108 mm

Altura:

30 mm

Material:

Acero

Color:

Blanco

Número RAL:

9003

Con entrada de cable:

no

Con cierre:

no

Liston embellecedor, ancho 1.200mm

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric