Schneider Electric - Listones tapas para UF Masterpact mtz 3 - LVS03591
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Otros
Anchura del edificio para armario integrado - 1200 mm
Anchura - 1905 mm
Altura - 68 mm
Profundidad - 32 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
LVS03591
Ref.Sonepar
1165317
EAN
3606481868046
Modelo:
Otros
Anchura del edificio para armario integrado:
1200 mm
Anchura:
1905 mm
Altura:
68 mm
Profundidad:
32 mm
Material:
Metal
Color:
Blanco
Número RAL:
9001
Listones tapas para UF Masterpact mtz 3
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


