Schneider Electric - Llave memoria para interruptor horario digital IHP+ - CCT15861

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Llave memoria para interruptor horario digital IHP+

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio - Otros

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

CCT15861

Ref.Sonepar

719600

EAN

3303431063734

Tipo de accesorio:

Otros

Memory Stick. Memory Stick para guardar y duplicar programas para conmutadores de tiempo. El programa creado por el software se carga en el chip de memoria y luego se puede importar a uno o más conmutadores de tiempo. Para IHP+ 1c/2c, ICAstro 1c/2c, IC100kp+ 1c/2c, IHP 1c 18 mm, IHP+ 1c 18 mm. Temperatura ambiente: -30 °C a +55 °C. Temperatura del transporte: -30 °C a +70 °C. Temperatura de almacenamiento: -30 °C a +70 °C. Humedad de operación: 90% HR, sin condensación. Humedad de transporte: 90% HR, sin condensación. Humedad de almacenamiento: 90% HR, sin condensación. Peso: 2 g. Dimensiones: 33 x 13 x 8 mm (Largo x Ancho x Alto).

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric