Schneider Electric - LLAVE PARA CIERRE CUADRADO 7MM
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Cuadrado
Anchura de la llave - 7 mm
Material - Acero
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
NSYLC7
Ref.Sonepar
216877
EAN
3606480310010
Modelo:
Cuadrado
Anchura de la llave:
7 mm
Material:
Acero
Llave para cierre cuadrado 7mm
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


