Schneider Electric - Llave para cierre triángulo 8mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Tricuadrado
Anchura de la llave - 8 mm
Material - Acero
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
NSYLT8
Ref.Sonepar
88465
EAN
3606480310034
Modelo:
Tricuadrado
Anchura de la llave:
8 mm
Material:
Acero
Llave para cierre triángulo 8mm
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


