Schneider Electric - Localizador IFL12 con comunicación
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de conexión de eléctrica - Conexión roscada
Con abrazaderas desmontables - sí
Función - Para redes mixtas
Tipo de tensión de tensión de alimentación - CA
Tensión de alimentación AC 50 Hz - 100...440 V
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
IMDIFL12C
Ref.Sonepar
709932
EAN
3606489504861
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión roscada
Con abrazaderas desmontables:
sí
Función:
Para redes mixtas
Tipo de tensión de tensión de alimentación:
CA
Tensión de alimentación AC 50 Hz:
100...440 V
Tensión de alimentación AC 60 Hz:
100...440 V
Tensión de alimentación DC:
100...440 V
Intervalo de medición de tensión:
0...1000 V
Frecuencia de funcionamiento nominal:
45...65 Hz
Capacidad de línea:
150 µF
Indicación de valor de aislamiento:
no
Posible error de registro:
no
N° contactos normalmente cerrados:
0
N° contactos normalmente abiertos:
0
Número de contactos de inversión:
1
Anchura:
108 mm
Altura:
110 mm
Profundidad:
59 mm
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


