Schneider Electric - Lote de empotrar IP30 21-27 módulos - LVS08820
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Kit fijación pladur
Accesorio - sí
Pieza de recambio - no
Material - Plástico
Anchura - 600 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
LVS08820
Ref.Sonepar
759664
EAN
3606481884428
Tipo de accesorio:
Kit fijación pladur
Accesorio:
sí
Pieza de recambio:
no
Material:
Plástico
Anchura:
600 mm
Altura:
1380 mm
Profundidad:
0 mm
Lote de empotrar IP30 21-27 módulos


