Schneider Electric - LUM.BCN 30_AIR 350MM SEMI 6W 930 CRI90 DALI 3M - 7314125000

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - LUM.BCN 30_AIR 350MM SEMI 6W 930 CRI90 DALI 3M

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Material de la carcasa - Bronce

  • Diámetro interior nominal - 1/2 pulgada (15)

  • Diámetro exterior del tubo, todas las conexiones - 15 mm

  • Etapa de compresión del artículo - PN 16

  • Etapa de compresión de brida - PN 16

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

7314125000

Ref.Sonepar

1036870

EAN

3606489658823

Material de la carcasa:

Bronce

Diámetro interior nominal:

1/2 pulgada (15)

Diámetro exterior del tubo, todas las conexiones:

15 mm

Etapa de compresión del artículo:

PN 16

Etapa de compresión de brida:

PN 16

Tratamiento de superficie:

Sin tratamiento

Longitud de carrera:

20 mm

Válvula de globo V341, 3 vías, PN16, G 1 rosca externa, DN15, Kvs 2.5, cuerpo de bronce, recorte de acero inoxidable, máx. Glicol 50%

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric