Schneider Electric - Luminaria de emergencia, Exiway Trend, Estándar, duración seleccionable, 110 lm, IP65, blanca
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Método de montaje - Montaje en superficie/encastrado
Función - Iluminación/identificación de vía de emergencia
Tipo de etiquetado - Otros
Tipo de indicador - Un lado/dos lados
Pictograma incluido - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
OVA47011
Ref.Sonepar
1220536
EAN
3606482185890
Método de montaje:
Montaje en superficie/encastrado
Función:
Iluminación/identificación de vía de emergencia
Tipo de etiquetado:
Otros
Tipo de indicador:
Un lado/dos lados
Pictograma incluido:
no
Apto para conmutación en espera:
sí
Apto para circuito continuo:
no
Con conexión remota por conmutación:
no
Con control remoto:
no
Sistema de monitorización de la función de emergencia:
Ninguno
Sistema de suministro de energía de emergencia:
Unidad periférica (batería individual)
Calidad de la batería:
Iones de litio
Tipo de batería de iones de litio:
Fosfato de hierro y litio (LiFePO4)
Tipo de lámpara:
LED no intercambiable
Con fuente de luz:
sí
Compatible para varias lámparas:
1
Tipo de portalámparas:
Ninguno
Material de la carcasa:
Plástico
Receptáculo de color:
Blanco
Material del difusor:
Plástico, opalino
Tipo de tensión:
CA
Tensión nominal desde/hasta:
230...230 V
Tipo de balasto:
No requerido
Engranaje de contro intercambiable:
no
Medio distribuidor de luz:
Reflector
Rango tiempo de vida L70/B50 a 25 °C:
100000 h
Control constante del flujo luminoso:
no
Grado de protección (IP):
IP65
Fuerza del impacto:
IK09
Clase de protección:
II
Resistencia al fuego “D”:
no
Indice temperatura ambiente acorde a IEC62722-2-1:
-5...30 °C
Flujo luminoso en funcionamiento de emergencia:
110 lm
Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1:
110...110 lm
Consumo de energía en modo de emergencia:
0.8 W
Temperatura de color:
4500...5000 K
Distancia de reconocimiento:
20 m
Tiempo de operación nominal:
1...3 h
Anchura:
116 mm
Altura/profundidad:
37 mm
Longitud:
292 mm
Tipo de cableado:
Terminal
Número de polos:
2
Sección transversal del conductor:
2.5 mm²
Tipo de conexión:
Conexión roscada
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


