Schneider Electric - LUMINARIA LUXA 8W IP42 370lm 1Hs.NO PERMANENTE - OVA37095E

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - LUMINARIA LUXA 8W IP42 370lm 1Hs.NO PERMANENTE

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Método de montaje - Montaje en superficie/encastrado

  • Tipo de etiquetado - Enganchable

  • Tipo de indicador - Un lado

  • Con conexión remota por conmutación - no

  • Sistema de monitorización de la función de emergencia - Ninguno

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

OVA37095E

Ref.Sonepar

552935

EAN

3606485014753

Método de montaje:

Montaje en superficie/encastrado

Tipo de etiquetado:

Enganchable

Tipo de indicador:

Un lado

Con conexión remota por conmutación:

no

Sistema de monitorización de la función de emergencia:

Ninguno

Sistema de suministro de energía de emergencia:

Unidad periférica (batería individual)

Calidad de la batería:

NiCd

Tipo de lámpara:

Lámpara fluorescente

Con fuente de luz:

sí

Tipo de portalámparas:

G5

Material de la carcasa:

Plástico

Receptáculo de color:

Blanco

Material del difusor:

Plástico, transparente

Tipo de tensión:

CA/CC

Tensión nominal desde/hasta:

220...230 V

Grado de protección (IP):

IP42

Clase de protección:

II

Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1:

370...0 lm

Anchura:

348 mm

Altura/profundidad:

135 mm

Longitud:

58 mm

LUMINARIA LUXA 8W IP42 370lm 1Hs.NO PERMANENTE