Schneider Electric - Luminaria PRIMALUM 6W IP42 65lm 1Hs no permanente
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de etiquetado - Enganchable
Tipo de indicador - Un lado
Con conexión remota por conmutación - sí
Sistema de suministro de energía de emergencia - Unidad periférica (batería individual)
Calidad de la batería - NiCd
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
OVA37037E
Ref.Sonepar
76605
EAN
3606485071510
Tipo de etiquetado:
Enganchable
Tipo de indicador:
Un lado
Con conexión remota por conmutación:
sí
Sistema de suministro de energía de emergencia:
Unidad periférica (batería individual)
Calidad de la batería:
NiCd
Tipo de lámpara:
Lámpara fluorescente
Con fuente de luz:
sí
Tipo de portalámparas:
G5
Tensión nominal desde/hasta:
230...230 V
Grado de protección (IP):
IP42
Clase de protección:
II
Anchura:
270 mm
Altura/profundidad:
55 mm
Longitud:
122 mm
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


