Schneider Electric - Luz piloto ø12 - ip40/ip65 - rojo - led cubierto incluido - 24v - lugs

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Número de luces indicadoras - 1

  • Lente de color - Rojo

  • Tipo de casquillo de lámpara - LED

  • Con fuente de luz - sí

  • Tensión de funcionamiento nominal Ue - 24...24 V

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

XVLA334

Ref.Sonepar

32305

EAN

3389110651683

Número de luces indicadoras:

1

Lente de color:

Rojo

Tipo de casquillo de lámpara:

LED

Con fuente de luz:

sí

Tensión de funcionamiento nominal Ue:

24...24 V

Tipo de tensión:

CC

Tipo de conexión de eléctrica:

Conexión enchufable plana

Lentes de tipo de construcción:

Redondo

Tipo de lente:

Plano

Diámetro de orificio:

12 mm

Anchura de apertura:

0 mm

Altura métrica de la apertura:

0 mm

Con anillo central:

sí

Material de anillo frontal:

Plástico

Anillo delantero, color:

Negro

Grado de protección (IP):

IP40

Esta Harmony XVLA334 es una luz piloto roja de diámetro 12mm. Su grado de protección es IP40/IP65 (con sello). Tiene LED cubierto incluido, 24V, conexión de terminales. Es parte de la gama de luces piloto de plástico de 8-12 mm de diámetro Harmony XVL.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric