Schneider Electric - Luz piloto ø8 - ip40 - amarillo-naranja - led sobresaliente incluido - 24v - rápidoon

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Luz piloto  ø8 - ip40 - amarillo-naranja - led sobresaliente incluido - 24v - rápidoon

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Número de luces indicadoras - 1

  • Lente de color - Amarillo

  • Tipo de casquillo de lámpara - LED

  • Con fuente de luz - sí

  • Tensión de funcionamiento nominal Ue - 24...24 V

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

XVLA135

Ref.Sonepar

232529

EAN

3389110651102

Número de luces indicadoras:

1

Lente de color:

Amarillo

Tipo de casquillo de lámpara:

LED

Con fuente de luz:

sí

Tensión de funcionamiento nominal Ue:

24...24 V

Tipo de tensión:

CA/CC

Tipo de conexión de eléctrica:

Conexión enchufable plana

Lentes de tipo de construcción:

Redondo

Tipo de lente:

Plano

Diámetro de orificio:

8 mm

Anchura de apertura:

0 mm

Altura métrica de la apertura:

0 mm

Con anillo central:

sí

Material de anillo frontal:

Plástico

Anillo delantero, color:

Negro

Grado de protección (IP):

IP40

Harmony XVLA135 es un piloto amarillo de 8 mm de diámetro. Su grado de protección es IP40. Incluye un LED saliente de 24 V con conexión tipo Faston. Forma parte de la gama de pilotos de plástico Harmony XVL de 8-12 mm de diámetro.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric