Schneider Electric - Luz piloto ø8 - ip40 - verde - led sobresaliente incluido - 48v - rápidoon - XVLA143

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Luz piloto  ø8 - ip40 - verde - led sobresaliente incluido - 48v - rápidoon

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Número de luces indicadoras - 1

  • Lente de color - Verde

  • Tipo de casquillo de lámpara - LED

  • Con fuente de luz - sí

  • Tensión de funcionamiento nominal Ue - 48...48 V

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

XVLA143

Ref.Sonepar

573406

EAN

3389110651126

Número de luces indicadoras:

1

Lente de color:

Verde

Tipo de casquillo de lámpara:

LED

Con fuente de luz:

sí

Tensión de funcionamiento nominal Ue:

48...48 V

Tipo de tensión:

CA/CC

Tipo de conexión de eléctrica:

Conexión enchufable plana

Lentes de tipo de construcción:

Redondo

Tipo de lente:

Plano

Diámetro de orificio:

8 mm

Anchura de apertura:

0 mm

Altura métrica de la apertura:

0 mm

Con anillo central:

sí

Material de anillo frontal:

Plástico

Anillo delantero, color:

Negro

Grado de protección (IP):

IP40

Este Harmony XVLA143 es un piloto verde de 8 mm de diámetro. Su grado de protección es IP40. Tiene LED sobresaliente incluido, 48 V, conexión rápida. Es parte de la gama de luces piloto de plástico de 8-12 mm de diámetro Harmony XVL.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric