Schneider Electric - Luz piloto redondo ø 12 - ip 40 - amarillo naranja - led integral - 12 v - terminales

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Número de luces indicadoras - 1

  • Lente de color - Amarillo

  • Tipo de casquillo de lámpara - LED

  • Con fuente de luz - sí

  • Tensión de funcionamiento nominal Ue - 12...12 V

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

XVLA325

Ref.Sonepar

753504

EAN

3389110651645

Número de luces indicadoras:

1

Lente de color:

Amarillo

Tipo de casquillo de lámpara:

LED

Con fuente de luz:

sí

Tensión de funcionamiento nominal Ue:

12...12 V

Tipo de tensión:

CA/CC

Tipo de conexión de eléctrica:

Conexión enchufable plana

Lentes de tipo de construcción:

Redondo

Tipo de lente:

Plano

Diámetro de orificio:

12 mm

Anchura de apertura:

0 mm

Altura métrica de la apertura:

0 mm

Con anillo central:

sí

Material de anillo frontal:

Plástico

Anillo delantero, color:

Negro

Grado de protección (IP):

IP40

Luz piloto redondo Ø 12, IP 40, amar naran, LED integral, 12 V, terminales. Gama de producto: Harmony XVL - tipo de producto o componente: luz piloto LED con casquillo de lente integral - nombre de componente: XVL - tipo de protección: incluido, mediante diodo, resistor de reactancia integral - [Us] tensión de alimentación nominal: 12 V - grado de protección IP: IP40 conforme con IEC 60529, IP40 conforme con NF C 20-010, IP65 (con sello XVLZ912) conforme con IEC 60529, IP65 (con sello XVLZ912) conforme con NF C 20-010.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric