Schneider Electric - Luz piloto verde completa ø16 con led integral 12 ... 24 v

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Número de luces indicadoras - 1

  • Lente de color - Verde

  • Tipo de casquillo de lámpara - LED

  • Con fuente de luz - sí

  • Tensión de funcionamiento nominal Ue - 12...24 V

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

XB6AV3BB

Ref.Sonepar

159790

EAN

3389110764468

Número de luces indicadoras:

1

Lente de color:

Verde

Tipo de casquillo de lámpara:

LED

Con fuente de luz:

sí

Tensión de funcionamiento nominal Ue:

12...24 V

Tipo de tensión:

CA/CC

Tipo de conexión de eléctrica:

Conexión enchufable plana

Lentes de tipo de construcción:

Redondo

Tipo de lente:

Plano

Diámetro de orificio:

16.2 mm

Anchura de apertura:

0 mm

Altura métrica de la apertura:

0 mm

Con anillo central:

sí

Material de anillo frontal:

Plástico

Anillo delantero, color:

Negro

Grado de protección (IP):

IP65/IP67

Grado de protección (NEMA):

Otros

Este piloto completo verde Harmony XB6 forma parte de la gama modular de plástico de 16 mm de diámetro Harmony XB6. Tiene forma circular y se suministra con un LED integrado y conexión tipo Faston. Su reducido diámetro, de 16 mm, lo hace apto para aplicaciones en las que se dispone de menos espacio para montaje, como en máquinas pequeñas y paneles de control. Esta gama muestra una buena pureza de color y ofrece la ventaja de la luminosidad del LED. Es resistente a impactos, al polvo, al agua y a las vibraciones gracias a su grado de protección IP65.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric